曜日別特売
114600 BX高耐力たる木ビス (50本/袋) BXカネシン 62713344

BX高耐力たる木ビス (50本/袋)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
Mブルー
内容量1袋注文コード62713344品番114600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Zマークひねり金物(ST-12)の2倍以上の耐力を有します。
引き寄せ効果を持たせたネジ形状により高耐力を実現し、屋根が吹き飛ばされないよう、たる木を強固に接合できます。
屋根構面で使用する場合、小屋組みの水平方向の変形を防止し、小屋組みの火打ち梁を省略できるため、すっきりとした勾配天井の吹抜けをつくることができます。
ビス頭のフランジ部に特殊加工を施しており、バリ・ささくれを抑えます。
ネジ先部と頭部のネジピッチを変えることで、木材を強力に締め付けることができます。
頭部径を大きくすることで、めり込みを防止します。
特殊な刃先により木割れを防ぎます。
Zマークひねり金物等と比べて施工性がよく、施工時間を短縮できます。
クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズS」を採用し、環境に配慮した製品です。

用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。仕様対応たる木高さ(mm):~60材質JIS G 3507-2 SWCH22A相当長さ(mm)130Mブルー表面処理プロイズS処理型番KTB-130
注意
※屋根倍率を利用する場合、勾配面に生じた水平力を下階(最上階)の耐力壁に伝達できる構造としてください。詳しくはホームページの「BX高耐力たる木ビス屋根構面説明資料」もしくは、評価書をご確認ください。
※60mm以上下地材にかかるように打ち込んでください。
※軒の出が少ない場合は打ち込み位置をずらして施工してください。
※頭部を沈ませすぎないように施工してください。
※たる木勾配や軒の出によっては、対応できない場合がありますのでご注意ください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする