OEC-APD100C2A1G-BK 超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 OWLTECH(オウルテック) 62729296

OEC-APD100C2A1G-BK 超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 OWLTECH(オウルテック) 62729296
OEC-APD100C2A1G-BK 超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 OWLTECH(オウルテック) 62729296
OEC-APD100C2A1G-BK 超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 OWLTECH(オウルテック) 62729296
OEC-APD100C2A1G-BK 超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 OWLTECH(オウルテック) 62729296
OEC-APD100C2A1G-BK 超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 OWLTECH(オウルテック) 62729296
OEC-APD100C2A1G-BK 超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 OWLTECH(オウルテック) 62729296
OEC-APD100C2A1G-BK 超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 OWLTECH(オウルテック) 62729296
OEC-APD100C2A1G-BK 超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 OWLTECH(オウルテック) 62729296
OEC-APD100C2A1G-BK 超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 OWLTECH(オウルテック) 62729296
OEC-APD100C2A1G-BK 超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 OWLTECH(オウルテック) 62729296
OEC-APD100C2A1G-BK 超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 OWLTECH(オウルテック) 62729296

超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62729296品番OEC-APD100C2A1G-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
出力仕様
USB Type-C1:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/5A (最大100W)
PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)
USB Type-C2:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A (最大65W)
PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)
USB Type-A:DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A (最大18W)
USBポート
USB Type-A × 1ポート
USB Type-C × 2ポート
ブラック質量(g)約 215保証期間2年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 2A 0.7A 50/60Hzサイズ(mm)約 32.5(W) × 63.1(D) × 62(H)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする