薄さ13mm 最大PD36W出力 GaN採用 USB Type-C×1 AC充電器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62729820 品番OEC-APD36C1G-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

超小型サイズの薄型AC充電器
窒化ガリウム(GaN)採用で小型化
最大36W出力のUSB Type-Cポート
折りたたみプラグでもっとコンパクトに
各種保護機能搭載の安心、安全設計
PSE適合製品
安心の1年保証

寸法(mm)約 41(W) × 64.8(D) × 13(H) (電源プラグは除く) ホワイト 質量(g)(本体):約 50 対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器 保証期間1年間 入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 0.8A 出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.75A、DC15V/2.4A、DC20V/1.8A (最大36W)
注意
※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※充電環境により供給される電流値は異なります。
※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする