※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD5605H-00A00 (一般校正書類付) 熱電対温度計(Kタイプ) A&D 62739487 AD5605H-00A00 (一般校正書類付) 熱電対温度計(Kタイプ) A&D 62739487 AD5605H-00A00 (一般校正書類付) 熱電対温度計(Kタイプ) A&D 62739487 AD5605H-00A00 (一般校正書類付) 熱電対温度計(Kタイプ) A&D 62739487 AD5605H-00A00 (一般校正書類付) 熱電対温度計(Kタイプ) A&D 62739487 AD5605H-00A00 (一般校正書類付) 熱電対温度計(Kタイプ) A&D 62739487

熱電対温度計(Kタイプ)

(10件のレビュー)
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 温度測定範囲(℃)-60〜1200、-50〜200(付属センサー) 校正証明書一般校正 注文コード62739487 品番AD5605H-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は温度測定範囲・校正証明書・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに
Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属
別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃〜+1200℃(AD5605H)、:-50℃〜+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)
Kタイプ熱電対温度センサー付属。自動ゼロ点調整機能

用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に 付属品取扱説明書、K熱電対センサー(AD-1214相当)1個、電池(モニター用)、一般校正証明書 種別一般校正証明書付き 質量(g)約40(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 最小表示0.1℃(-50℃〜+199.9℃)、それ以外は1℃ 測定項目温度 精度±1℃または±1%rdgのいずれか大きい方の値 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示部:42×78×21 温度測定範囲(℃)-60〜1200、-50〜200(付属センサー) 温度センサーKタイプ熱電センサー 表示範囲-60℃〜1200℃ 入力端子米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 電池寿命約1年(1日4分間、使用した場合) 設置方式ハンディタイプ オフセット自動ゼロ点調整機能 温度表示方式デジタル 校正証明書一般校正
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88811344
2023-01-06
用途:
温度測定
教育・研究機関

データ保管を伴わない温度観察を行う際には手軽に使えて,便利と思います.

1人が参考にしています
対象商品:
57376664
2021-06-04
用途:
オイルの温度計測 他
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすいでね。計測ムラも無いようです。何も悩むこと無く使用しています。
案外少ないこういう温度計測機器。買ってよかった。

対象商品:
88811344
2019-08-24
用途:
温度測定
製造業

値段の割に精度が良く使いやすいです。
コネクターの差し込みが固いです。

対象商品:
88811344
2018-09-14
用途:
熱電発電実験の時のヒートソースの温度測定

最高測定可能温度の切り替えボタンでを小数点による表示でなく、200℃までと500測定可能切り替えをわかりやすくするか使用説明書に記載するようにする。

対象商品:
88811344
2016-08-10
用途:
コーヒー豆の焙煎時 の温度測定に使いたくて

焙煎中の炉の中の温度測定で使いました、数値で確認できますので微妙な温度調整ができて大変便利に使わせて戴いております。

対象商品:
88811344
2018-11-01
用途:
機械設置の運転検査

操作しやすく文字も大きい為使いやすい。精度に関しても問題ありませんでした。

対象商品:
88811344
2016-01-18
用途:
炭焼き温度管理
農・林・水産業

熱感知反応が早く良い

対象商品:
88811344
2019-10-16
用途:
温室の温度調節

既存の温度計が正確でないため微妙な温度変化が計測できなかったが、購入したことにより正確な数値がわかるようになった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする