仕様測位精度(速度):0.1m/秒、転送速度:9600bps、測位性能(最大速度):515m/秒(1000knots)、測位性能(加速度):4G以下、ホットスタート:平均2秒、ウォームブート:32秒以下、コールドブート:35秒以下、GPS出力データ:GGA, GSA, GSV, RMC,VTGケーブル長(m)1.9本体寸法(mm)縦50×幅39×高さ18チャンネル数65対応機種GoSafe 372、GoSafe 381、GoSafe 200、 GoSafe S30、GoSafe S30pro、GoSafe 268、GoSafe 388mini、GoSafe D11、GoSafe 372V2、GoSafe M790S1、GoSafe 372V3保存温度(℃)-40~100高度(m)最大:18000コネクタ3.5mm プラグ作動温度(℃)-40~85受信感度-165dBm