Python機械学習プログラミング 第3版

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード62744929 品番9784295010074
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別) 書籍
4,000

本書は、機械学習コンセプト全般をカバーし、理論的背景とPythonコーディングの実際を解説しています。初歩的な線形回帰から始め、ディープラーニング(CNN/RNN)、敵対的生成ネットワーク(GAN)、強化学習などを取り上げ、scikit‐learnやTensorFlowなどPythonライブラリの新版を使ってプログラミング。第3版では13〜16章の内容をほとんど刷新したほか、敵対的生成ネットワークと強化学習の章を新たに追加。機械学習プログラミングの本格的な理解と実践に向けて大きく飛躍できる一冊です。「データから学習する能力」をコンピュータに与える;分類問題―単純な機械学習アルゴリズムの訓練;分類問題―機械学習ライブラリscikit‐learnの活用;データ前処理―よりよい訓練データセットの構築;次元削減でデータを圧縮する;モデルの評価とハイパーパラメータのチューニングのベストプラクティス;アンサンブル学習―異なるモデルの組み合わせ;機械学習の適用1―感情分析;機械学習の適用2―Webアプリケーション;回帰分析―連続値をとる目的変数の予測;クラスタ分析―ラベルなしデータの分析;多層人工ニューラルネットワークを一から実装;ニューラルネットワークの訓練をTensorFlowで並列化する;TensorFlowのメカニズム;画像の分類―ディープ畳み込みニューラルネットワーク;系列データのモデル化―リカレントニューラルネットワーク;新しいデータの合成―敵対的生成ネットワーク;複雑な環境での意思決定―強化学習

ジャンル
電子
通信
分類専門 判型B5 ページ数648 著者名セバスチャン・ラシュカ ヴァヒド・ミルジャリリ クイープ 初版年月2020/10/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする