UCAM-DSCLP30BK WEBカメラ スタンド アームクリップ GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラック エレコム 62762499

UCAM-DSCLP30BK WEBカメラ スタンド アームクリップ GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラック エレコム 62762499
UCAM-DSCLP30BK WEBカメラ スタンド アームクリップ GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラック エレコム 62762499
UCAM-DSCLP30BK WEBカメラ スタンド アームクリップ GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラック エレコム 62762499
UCAM-DSCLP30BK WEBカメラ スタンド アームクリップ GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラック エレコム 62762499
UCAM-DSCLP30BK WEBカメラ スタンド アームクリップ GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラック エレコム 62762499
UCAM-DSCLP30BK WEBカメラ スタンド アームクリップ GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラック エレコム 62762499
UCAM-DSCLP30BK WEBカメラ スタンド アームクリップ GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラック エレコム 62762499

WEBカメラ スタンド アームクリップ GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62762499品番UCAM-DSCLP30BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用クリップ式アームスタンドです。
リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にWEBカメラやGoProを設置して、自由な角度で使えます。
アーム長300mmのフレキシブルアームを採用し、機器本体をお好みの高さ・角度に調整できます。
ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。
1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。
GoPro用アダプタを付属しています。
固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。
固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。

材質本体:ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウムブラック質量(g)約305対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約48×100.5×430耐荷重(g)約300角度調節
注意
※本製品の構造上、対応サイズや耐荷重でもバランスの悪い場合はスタンド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする