スマホ充電器 AC充電器 USB×3ポート 3.6A出力 合計18W おまかせ充電 iPhone

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62762849 品番 MPA-ACU12WF
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。
出力端子が3ポートありますので、スマートフォンなどを3台同時に充電が可能です。
1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力18W(5V/3.6A)の高出力タイプです。
接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。

その他おまかせ充電機能搭載 ホワイトフェイス 質量(g)約73 適合規格◇PSE 特定電気用品 対応機種3つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大18W(5V/3.6A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm)約55×30×55※ACプラグ収納時 定格出力電圧5V 定格入力電流(A)0.6 保証期間1年間 定格出力電力(W)合計18 使用地区日本 プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 定格出力電流3ポート合計3.6A、1ポート最大2.4A
注意
※全ポート合計の電流値を超えた場合、保護回路が動作しすべての端子で充電できなくなる場合があります。
※本製品に充電用ケーブルは付属していません。
※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする