ヤマト科学
ヤマト科学の 加熱・冷却・クーラーボックス
ヤマト科学の 加熱/冷却機器
ヤマト科学の 恒温器
送風定温恒温器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62774426
品番
DKN402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥237,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
プログラム運転機能付タイプの強制送風定温恒温器です。
自己診断回路・過昇防止器・過電流付漏電ブレーカ・キーロック機能など安全機能が充実しています。
内容量27Lタイプです。
用途
乾燥や温度試験など幅広い用途に最適
トラスコ品番
466-3276
質量(kg)
50
使用温度範囲(℃)
室温+10〜250
電源(V)
単相100
内容積(L)
90
安全装置
自己診断機能、キーロック機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカー
本体寸法(mm)奥行
601
本体寸法(mm)高さ
820
本体寸法(mm)幅
560
有効内寸法(幅×奥行)(mm)
450×450
有効内寸法・高さ(mm)
450
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません