曜日別特売
HLG-60H-24A MEANWELL製 LED電源 変換電源アダプター(防水型) マリンテック 62780979

MEANWELL製 LED電源 変換電源アダプター(防水型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個質量(g)730注文コード62780979品番HLG-60H-24A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

変換電源アダプター(防水型)
LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です
信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ
定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可)
防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます
アルミニウムケース
PSE認証品
テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)

質量(g)730周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24(14.4~24可変)入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)2.5(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×36.8×61.5最大出力電力(W)60まで各種認証PSE認証品防水保護等級IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする