曜日別特売
RE-7600P 業務用電子レンジ シャープ 62781006

※製品画像

RE-7600P 業務用電子レンジ シャープ 62781006
RE-7600P 業務用電子レンジ シャープ 62781006
RE-7600P 業務用電子レンジ シャープ 62781006
RE-7600P 業務用電子レンジ シャープ 62781006

業務用電子レンジ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
62781006
品番
RE-7600P
参考基準価格(税別)¥312,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

デカ液晶&デカボタン操作パネルで、操作しやすい。
ハイパワーな「1900Wインバーター」
見やすく操作しやすい「ホワイトバックライトデカ液晶」
ボタンが押しやすい「デカボタン操作パネル」
きめ細かな加熱ができる「7ステップのシリーズ加熱」
解凍を上手に仕上げる「出力15段階切替」
注文の多いメニューの火加減を記憶「30メモリーキー」
お手入れかんたん「お掃除天井パネル&ワンタッチ着脱式マグネットフィルター」
2段積みもできる「コンパクト設計」

付属品
メモリーステッカー、取扱説明書
質量(kg)
約20
周波数(Hz)
50/60共用
電源(V)
単相200
定格消費電力(W)
2950
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×480×337
庫内寸法(mm)
幅330×奥行330×高さ175
レンジ出力(W)
1900、1800、1700、1600、1500、1400、1300、1200、1100、1000、750、500、250、150、0 相当
庫内容量(L)
19
注意
※本製品は単相200Vの仕様です。100Vではございませんので、ご注意ください。
※十分な吸排気と放熱ができるように、上部や両側面に必要な開放空間を設けて下さい。
※熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口が向い合うときは、熱変形するおそれがあるため、遠ざけてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする