日本船具
日本船具の 船舶艤装品
日本船具の 船舶救命器具
日本船具の 救命胴衣・ライフジャケット
救命胴衣 NS-08-C 子供用兼幼児用 チョッキ式 胴衣灯なし
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
62782284
品番
NS-08-C型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
一般船(総トン数20トン以上)用の救命胴衣です。子供用兼幼児用。子供用と幼児用の兼用型はこのタイプのみになります。
用途
救命胴衣
幅(mm)
270
厚さ(mm)
240
高さ(mm)
330
質量(g)
545
型式承認番号
5022
浮力(kg)
13.6
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。