日本船具
日本船具の 船舶艤装品
日本船具の 船舶救命器具
日本船具の 救命胴衣・ライフジャケット
小型船舶用 小児用救命胴衣 NS-1500-U
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
イエロー
注文コード
62782503
品番
NS-1500-U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
体重15kg未満の小児用(幼児用)。ツートンカラー。股かけベルト付きが標準仕様。落水した際、自動反転し仰向けで浮遊するように設計されております。
用途
小型船舶用の救命胴衣に。
仕様
脇調整無し
色
イエロー
質量(g)
295
種類
TYPE A
着丈(cm)
34
胴回り(mm)
700
型式承認番号
4642
浮力(kg)
約4.2
適応体重(kg)
15未満
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。