BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の USBケーブル
USB2.0ケーブル(Type-C to Type-C) 1.0m ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62782529
品番
BSMPCCC110BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル
断線に強い新設計ロングSRを採用
しなやかで屈曲に強いスリムケーブル
最大3.0Aの急速充電に対応
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
ケーブル外径(Φmm)
2.7
シールド
2重シールド
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
USBタイプ
USB 2.0/1.1
変換タイプ
オス- オス
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません