USB2.0ケーブル(Type-C to Type-C) 1.0m ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62782538 品番BSMPCCC110WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798


最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル
断線に強い新設計ロングSRを採用
しなやかで屈曲に強いスリムケーブル
最大3.0Aの急速充電に対応

ホワイト ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) ケーブル外径(Φmm)2.7 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプオス- オス

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする