日本船具
日本船具の 船舶艤装品
日本船具の 船舶救命器具
日本船具の 救命胴衣・ライフジャケット
小型船舶用 救命浮環 NS-BT型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62782835
品番
NS-BT型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
馬蹄型の形状をしている小型船舶用救命浮環です。パラシュートアンカーと収納袋・ホイッスル付きです。
用途
小型船舶用救命浮環
付属品
パラシュートアンカー・収納袋・呼子笛付
厚さ(mm)
80
質量(g)
870
内径(Φmm)
228〜280
横幅(mm)
最大:600
型式承認番号
2457
浮力(kg)
約14.6
注意
※小型船舶用です。