日本船具
小型用救命浮器 NS-FMU4型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
62782853
品番
NS-FMU4型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
小型・軽量の浮器。4人用の固型式ではサイズが一番小さく、最軽量。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜。
用途
小型船舶用固型式救命浮器
材質
浮力:耐油性プラスチックフォーム、もやい索:ポリエチレン製ブレイドロープ
寸法(mm)
約500×500×150
質量(kg)
2.2
番号
型式認証:4314
人数
4
材質(表面)
ポリウレタンエラストマー
浮力(kg)
40.5
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
8×15
高さ(m)
投下試験:18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません