ノーブランド
ノーブランドの キッチン・調理用品
ノーブランドの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
ノーブランドの 押し型
PC五平餅押し型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62787728
品番
3ヶ取
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
五平餅を一度に作る際に便利な押し型です。ポリエチレン樹脂を「す」や「反り」が無く加工できる技術を応用し、安全で水に強く、まな板以外の用途でも利用されます。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
出来上がり:100×55×12
コード
339012040
質量(g/個)
米飯参考:100