ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の かすがい
クロメート リンカス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
62787884
品番
10102782
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
質量(kg)
0.22
材質
鉄
表面処理
クロメート
規格
6×120
寸法d(mm)
太さ:4.8
幅L(mm)
120
足長H(mm)
32
トラスコ品番
195-3321
アズワン品番
64-8327-40
注意
※規格サイズはあくまで規格名称です。実寸法とは異なりますので、ご注意下さい。