10103235 フィットかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62787918 10103235 フィットかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62787918 10103235 フィットかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62787918 10103235 フィットかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62787918 10103235 フィットかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62787918

フィットかすがい

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 62787918 品番 10103235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

断面図が三角形で納まりがフラット!
センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。
Sマーク認定品 告知1460号「い」
※5〜90は認定金物ではありません。

トラスコ品番225-5270 材質JIS G 3505 SWRM10または相当材 質量(kg)0.16 規格5×90 寸法d(mm)太さ:4.5 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 幅L(mm)90 足長H(mm)40
注意
※規格サイズはあくまで規格名称です。実寸法とは異なりますので、ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする