ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の かすがい
フィットかすがい
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
62787927
品番
10103236
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
断面図が三角形で納まりがフラット!
センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。
Sマーク認定品 告知1460号「い」
※5〜90は認定金物ではありません。
トラスコ品番
225-8492
材質
JIS G 3505 SWRM13または相当材
質量(kg)
0.2
規格
5×120
寸法d(mm)
太さ:4.5
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
幅L(mm)
120
足長H(mm)
40
各種認証
Sマーク
注意
※規格サイズはあくまで規格名称です。実寸法とは異なりますので、ご注意下さい。