アルミンハードタイプ ブラウン (プラスチック取り板)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62788376 品番 6取
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

プラスチックとアルミの複合ボードで雑菌が繁殖しづらく衛生的です。ささくれしにくく、食品への異物混入の可能性を低減します。アルミ層を挟み込むことにより反りにくく、これまでの 取り板の弱点を克服。2種類(ハード/軽量)を用意いたしました。耐熱90℃、耐寒-30℃です。

材質ポリプロピレン+アルミ+ポリプロピレン×2+アルミ+ポリプロピレン 質量(g)940 コード339011970 耐熱温度(℃)-30〜90 寸法(外径×厚さ)(mm)530×380×4.6
注意
※火のそばに近づけないで下さい。
※熱い鍋等をのせないで下さい。
※次亜塩素酸液(ハイター等)の浸漬は避けて下さい。
※この上での刃物の使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする