超軽いダイヤモンドコート いため鍋

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62790455 品番HB-2690
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

持って驚く圧倒的な軽さ!
上部・軽量・キズに強い。
金属ヘラ使用可能で強力コーティング。
内面にリベットの出っ張りがなく洗いやすいです。

材質(取手)フェノール樹脂 材質(本体)アルミニウム合金 用途ガス火専用 質量(g)640 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×290×125 深さ(mm)87 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装 板厚(mm)1.7 寸法(cm)28 耐熱温度(℃)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62790455
2023-06-28
用途:
いためもの、野菜炒めなど幅広く料理に使います。
不動産業

このフライパンは軽いので買いました。
妻は腕力があまりないので、気に入ってます。
個人使用で購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする