超軽いダイヤモンドコート 玉子焼

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62790464 品番HB-2691
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

持って驚く圧倒的な軽さ!
上部・軽量・キズに強い。
金属ヘラ使用可能で強力コーティング。
内面にリベットの出っ張りがなく洗いやすいです。

材質(取手)フェノール樹脂 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)約381 用途ガス火専用 サイズL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×160×75 深さ(mm)31.5 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装 板厚(mm)1.7 耐熱温度(℃)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
出汁巻き玉子の作成
サービス業

卵がくっつかず、使いやすい。
商品も軽く、IHでもガスでも使用ができる。

対象商品:
62790464
2018-05-31
用途:
調理時
製造業

良い物を長く使うのも良いのですが、衛生面を考えるとお手頃な物を短いスパンで使う考え方でコレをチョイス。毎日使うものですので、やはりスナップ事を考えると軽いのはすごく良いです。またリピートで買うと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする