軽わざパン ふっ素加工IH対応両口深型フライパン

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62790735 品番 HB-3032
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

かる〜く使える!深型だから使いやすい。
本体フチ付なので丈夫。両口付なので注ぎやすい。

材質アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂 適合オール熱源 質量(g)509 直径(Φcm)24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×270×85 表面処理(内側)フッ素樹脂途膜加工、(外側)焼付塗装 板厚(mm)2.3 耐熱温度(℃)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62790744
2021-09-16
用途:
調理
サービス業

軽くて使いやすいのですが、26pとあったので購入しましたが、今までの26p用の蓋がが使えませんでした。これは致命的でした。これに会う蓋をフライパンを持って購入に出かけないといけないので、諦めました。
調理にほぼ蓋を使うのでとても残念でしす。現物を見ないで買うのは難しいですね

1人が参考にしています
対象商品:
62790744
2020-01-22
用途:
普通の料理
サービス業

余り良くないフライパンです。
ホームセンターの安いフライパン以下です。
テフロンの品質の差なのでしょうか?
火加減に注意しても、フライパンに張り付いてしまいます。
1年ぐらい使えれば良いかなぁと思いましたが、買い替えました。
軽くて良いのですが、それだけです。
お金の無駄でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする