パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
レノン ランチボックス650
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62792406
品番
D-2321
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
電子レンジ使用可能!
色
ブルー
容量(mL)
650
材質
本体・仕切り:ポリプロピレン、ふた:AS樹脂、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
178
段数
1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×135×55
耐用温度(℃)
-20〜80、-20〜140
注意
※レンジを使用する場合、フタは外してください