パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
レノン キューブランチボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62792424
品番
D-2323
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
電子レンジ使用可能!
色
レッド
材質
本体・中容器:ポリプロピレン、ふた:AS樹脂、バックル:AS樹脂、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム
サイズ
S
容量
上:250、下:220
質量(g)
140
段数
1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×120×65
耐熱温度(℃)
60〜140
注意
※レンジを使用する場合、フタは外してください