レノン キューブランチボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62792442 品番 D-2325
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

電子レンジ使用可能!

ブラウン 材質本体・中容器:ポリプロピレン、ふた:AS樹脂、バックル:AS樹脂、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム サイズL 容量上:250、下:380 質量(g)155 段数1段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×120×85 耐熱温度(℃)60〜140
注意
※レンジを使用する場合、フタは外してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする