サーキュレーター 8畳 首振り マカロン型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62793089 品番 PCF-MKM15-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

人気のマカロン型サーキュレーターに新色が登場!お部屋を可愛く彩ります
これまでのH型サーキュレーターと比較するとデザイン性・質感がUP!!
サーキュレーター部分が丸いフォルムで、フレームがない分圧迫感のないコンパクトサイズになりました

ピンク 質量(g)1600 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×177×286 首振上下/左右:手動6段階(下22.5°〜上90°)/自動 約65° 消費電力(W)(50/60Hz)33/32 適合床面積8畳 風量調整3段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする