曜日別特売
PCF-MKM15-H サーキュレーター 8畳 首振り マカロン型 アイリスオーヤマ 62793098

 

PCF-MKM15-H サーキュレーター 8畳 首振り マカロン型 アイリスオーヤマ 62793098
PCF-MKM15-H サーキュレーター 8畳 首振り マカロン型 アイリスオーヤマ 62793098
PCF-MKM15-H サーキュレーター 8畳 首振り マカロン型 アイリスオーヤマ 62793098
PCF-MKM15-H サーキュレーター 8畳 首振り マカロン型 アイリスオーヤマ 62793098
PCF-MKM15-H サーキュレーター 8畳 首振り マカロン型 アイリスオーヤマ 62793098
PCF-MKM15-H サーキュレーター 8畳 首振り マカロン型 アイリスオーヤマ 62793098
PCF-MKM15-H サーキュレーター 8畳 首振り マカロン型 アイリスオーヤマ 62793098
PCF-MKM15-H サーキュレーター 8畳 首振り マカロン型 アイリスオーヤマ 62793098
PCF-MKM15-H サーキュレーター 8畳 首振り マカロン型 アイリスオーヤマ 62793098
PCF-MKM15-H サーキュレーター 8畳 首振り マカロン型 アイリスオーヤマ 62793098
PCF-MKM15-H サーキュレーター 8畳 首振り マカロン型 アイリスオーヤマ 62793098
PCF-MKM15-H サーキュレーター 8畳 首振り マカロン型 アイリスオーヤマ 62793098
PCF-MKM15-H サーキュレーター 8畳 首振り マカロン型 アイリスオーヤマ 62793098
PCF-MKM15-H サーキュレーター 8畳 首振り マカロン型 アイリスオーヤマ 62793098
PCF-MKM15-H サーキュレーター 8畳 首振り マカロン型 アイリスオーヤマ 62793098

サーキュレーター 8畳 首振り マカロン型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1台注文コード62793098品番PCF-MKM15-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

人気のマカロン型サーキュレーターに新色が登場!お部屋を可愛く彩ります
これまでのH型サーキュレーターと比較するとデザイン性・質感がUP!!
サーキュレーター部分が丸いフォルムで、フレームがない分圧迫感のないコンパクトサイズになりました

グレー質量(g)1600電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×177×286首振上下/左右:手動6段階(下22.5°~上90°)/自動 約65°消費電力(W)(50/60Hz)33/32適合床面積8畳風量調整3段階
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする