サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り AI操作 スマートスピーカー対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62793116 品番PCF-SCAI15T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

《スマートスピーカー対応》《18畳》《静音》《3Dランダム送風》
本体ボタン・リモコン・スマートスピーカーの3種類での操作が可能です。
コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。

用途
サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
ホワイト 質量(g)2100 電源(V)AC100(50/60Hz共用) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4210×210×290 消費電力(W)(50/60Hz)34/33(首振り固定時)・39/38(上下左右首振り時) 角度調整範囲横方向 : 自動約90°/縦方向 : 自動約72° 適合床面積18畳 風量調整5段階 アズワン品番64-8929-03 切タイマー1.2.4時間

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62793116 PCF-SCAI15T 53354973 PCF-SCV15T サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作 アイリスオーヤマ サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作 アイリスオーヤマ 1台 8,490 税込9,339 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする