LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 62794996 品番 529247
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。

LED色アイスブルー 口金W2.1×9.5d 定格電圧(V)12/24 用途電装パーツ 寸法(mm)32×Φ12 消費電流(mA)DC12V時/約150mA(約1.8W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする