TAKIGEN(タキゲン)
角型取手
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
タキゲンコード
00214
00213
00214
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62796606
品番
AP-83-Gray
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スチロール樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。
用途
計測機器
標準色
グレー
タキゲンコード
00214
材質
ポリスチレン(PS)
質量(g)
110
使用荷重(N)
294