工業用水、工場排水中の残留農薬、PCB試験等に。 互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。 本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。 濃縮部受器標準は10mLですが、5mLもオプションでご用意しております。 濃縮フラスコも300mL、1,000mLをオプションでご用意しております。 留出部を分液ロートを用いて簡略化したい場合には、専用の留出フラスコ(分液ロート)1,000mLをご使用ください。この場合、減圧用アダプター・留出フラスコ・排出アダプターが不要となります。