画像準備中

クデルナ・ダニッシュ濃縮装置用受器(目盛付)15mL

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード62802839 品番8010REC15
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

工業用水、工場排水中の残留農薬、PCB試験等に。
互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。
本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。
濃縮部受器標準は10mLですが、5mLもオプションでご用意しております。
濃縮フラスコも300mL、1,000mLをオプションでご用意しております。
留出部を分液ロートを用いて簡略化したい場合には、専用の留出フラスコ(分液ロート)1,000mLをご使用ください。この場合、減圧用アダプター・留出フラスコ・排出アダプターが不要となります。

規格15mL, 上部TS19/38
注意
※箱入数は、本セット品の場合にのみ表中の入数となります。補充でお買い求めの際は、 こちら に記載されている箱入数単位での販売となります。
※印の製品はオプションで、セット価格には含まれておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする