3人掛けローソファ【レイチェルRachel-】(3人掛け ローソファー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62816846 品番 HT-3015-CCBR-OF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ゆったりサイズの3人掛けローソファ!
羽毛のような柔らかさのシリコンフィル使用!
高級感を演出する合皮素材で、お手入れ簡単!
脚を取り外せば、ローソファに簡単チェンジ
座面とひじ掛けを入れ替えれば、簡単に2通りのスタイルに
モダン・アンティーク風、ビィンテージスタイルどのスタイルにもしっくり溶け込みます

色(張地)ココナッツブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(約)1880×750×730(脚部含む) 座面高さ(mm)355 脚高(mm)120 座面寸法(幅×奥行)(mm)1500×520 用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、3人掛けソファとして。 材質本体:木製フレーム、表地:PVC、裏地:ポリエステル100%、中材:Sバネ、ウレタン、シリコンフィル 質量(kg)約36.5 ココナッツブラウン 寸法(cm)(約)188×75×73(脚部含む) 素材合成皮革
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,091 / 税込 ¥10,000
北海道地方数量1につき ¥18,637 / 税込 ¥20,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする