福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
竹アジロ長手盆 栃塗SL
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
尺2
注文コード
62818126
品番
17411260【ワケあり】
在庫数量:残り30点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,198
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ABS樹脂
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
サイズ
尺2
高さ(mm)
20
短辺(mm)
285
長辺(mm)
362
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
栃塗