曜日別特売
NPST-1890-WAL 大容量食器棚【Nasuta ナスタ 】 ホームテイスト 62818465

NPST-1890-WAL 大容量食器棚【Nasuta ナスタ 】 ホームテイスト 62818465
NPST-1890-WAL 大容量食器棚【Nasuta ナスタ 】 ホームテイスト 62818465
NPST-1890-WAL 大容量食器棚【Nasuta ナスタ 】 ホームテイスト 62818465
NPST-1890-WAL 大容量食器棚【Nasuta ナスタ 】 ホームテイスト 62818465
NPST-1890-WAL 大容量食器棚【Nasuta ナスタ 】 ホームテイスト 62818465
NPST-1890-WAL 大容量食器棚【Nasuta ナスタ 】 ホームテイスト 62818465
NPST-1890-WAL 大容量食器棚【Nasuta ナスタ 】 ホームテイスト 62818465

大容量食器棚【Nasuta ナスタ 】

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ウォールナット
内容量1台注文コード62818465品番NPST-1890-WAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

省スペースで食器や小物、家電まで収納できる大容量食器棚!
ミストガラスとツートンカラーがオシャレなデザイン
家電を利用しやすい、2口コンセント付きカウンター
出し入れラクラク、スライドトレー
扉収納の中には高さを調節できる可動棚付き!
落ち着いた木目調のオークとウォールナットカラーからお選びいただけます

用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質構造部分:パーチクルボード、MDF/表面加工:プリント紙化粧合板質量(kg)約65ウォールナット外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)90×41×180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[上棚(左)内寸]:(約)56×28×45.5(可動棚1枚)/[上棚(右)内寸]:(約)27×28×45.5(可動棚1枚)/[中段内寸]:(約)85.5×40×40/[スライドトレー内寸]:(約)55.5×35(スライド時63.5)×40/[下段(左)内寸]:(約)56×38×45(可動棚1枚)/[下段(右)内寸]:(約)27×38×85.5(可動棚1枚)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,637/税込4,001
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-08
用途: 新事務所での食器等収納

新事務所への移転に伴い、古い食器棚から買い換えることした。
新しい部屋に”ピッタシ”、皆、更なる勤労意欲がみなぎっているところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする