レイアウト自在! 3人掛けカウチソファ【Wismon -ウィスモン-】 (ポケットコイル入り 選べる8色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62818544 品番 RK3P-LGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

カウチにもオットマンにも、気軽にスタイルチェンジできる3人掛けソファ。
PVCやファブリックなど豊富な8色展開
組み立ても簡単!女性にも人気!お部屋を選ばない!いつでも快適!
ポケットコイルとS字バネのWクッション採用で、しっかりとした弾力感のある座り心地。

色(張地)ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(約)1830×800〜1330×820 座面高さ(mm)420 脚高(mm)80 座面寸法(幅×奥行)(mm)1560×520+510×510(組み合わせによって多少の差異があります) 素材ファブリック 用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、3人掛けソファとして。 材質【構造部材】本体:木製フレーム/脚部:天然木(高さ8cm)/【張り材】ファブリック:ポリエステル100%/合成皮革:塩化ビニル樹脂/【クッション材】Sバネ、ポケットコイル、ウレタン 質量(kg)(約)46 ライトグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)183×80〜133×82
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,091 / 税込 ¥10,000
北海道地方数量1につき ¥12,728 / 税込 ¥14,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする