カントリーダイニング【Almee アルム 】ダイニングベンチ単品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62818849 品番SH-01ALM-B-NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

木のぬくもりを感じる天然木のダイニングベンチ
色んな場面で使用できる今人気のベンチシート!
あたたかいデザインがお部屋を明るく演出します!
ベンチ単品でのご提供です!
カラーは定番で優しい色合いのナチュラル!
お部屋を選ばない!いつでも快適!
アジャスター付き

ナチュラル 全高(mm)430 本体質量(kg)8 質量(kg)8 仕上天然パイン材仕上げ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×32×43 塗装自然オイル塗装
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥5,910 / 税込 ¥6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする