BT40-CCH16-90 小径用コレットチャックホルダー 大東精工 62821588

BT40-CCH16-90 小径用コレットチャックホルダー 大東精工 62821588
BT40-CCH16-90 小径用コレットチャックホルダー 大東精工 62821588

小径用コレットチャックホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台寸法L(mm)90適合コレットSC16注文コード62821588品番BT40-CCH16-90
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

標準品、高精度コレットホルダ

用途小径ドリル、リーマ、エンドミルに寸法L(mm)90寸法G(mm)M18X1.5寸法C(Φmm)43適合コレットSC16コレット径(Φmm)1.5~16
注意
※調整ネジは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする