BT50-CCH20-90 小径用コレットチャックホルダー 大東精工 62821764

BT50-CCH20-90 小径用コレットチャックホルダー 大東精工 62821764
BT50-CCH20-90 小径用コレットチャックホルダー 大東精工 62821764

小径用コレットチャックホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台寸法L(mm)90適合コレットSC20注文コード62821764品番BT50-CCH20-90
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

標準品、高精度コレットホルダ

用途小径ドリル、リーマ、エンドミルに寸法L(mm)90寸法G(mm)M24X1.5寸法C(Φmm)51適合コレットSC20コレット径(Φmm)3~20
注意
※調整ネジは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする