※商品画像
コノエ
コノエの ねじ
コノエの 小ねじ
コノエの 皿小ねじ
鉄 (-)スリ割り付皿小ネジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62822875
品番
8x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26
販売価格(税別)
¥
24
バスケットに入れる
頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです
穴の形状
スリ割り
材質
鉄
表面処理
なし
ねじ径
M8
長さ(mm)
25
ねじピッチ(mm)
1.25
頭部径(Φmm)
16
幅(mm)
1.6(スリ割り)
深さ(mm)
1.8(スリ割り)
用途
小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします