※商品画像

鉄 (-)スリ割り付皿小ネジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62822936 品番 10x40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57
販売価格(税別)
52

頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです

穴の形状スリ割り 材質 表面処理なし ねじ径M10 長さ(mm)40 ねじピッチ(mm)1.5 頭部径(Φmm)20 幅(mm)2(スリ割り) 深さ(mm)3(スリ割り) 用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1042:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする