67W 充電器 一体型ケーブル1.5m USB Type-C×3 高出力 PD/PPS対応 クリップ式固定 GaNII Plus採用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62824801 品番EC-AC11767BK
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

机などに挟んで使用できる、クリップ機構を備えたAC充電器です。3つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、最大3台のデバイスを同時に接続できます。固定使用だけでなく、充電器を常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。

用途
机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB Type-C(TM)ポート付きのAC充電器です。
3つのUSB Type-Cポートを装備しています。
USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。
2ポート同時接続時は10W〜45W、3ポート同時接続時は10W〜45Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。
充電器を常設できないテーブルなどに一時的に設置することも可能です。リビングでのテレワークや宿題の際、また就寝時にベッドに挟んで手元で機器を充電できるため、非常に便利です。
※テーブルなどに一時的に設置する場合、USBポートが上向きになるように設置してください。
約15〜35mmの厚さの板に設置が可能です。
板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。
直径約10mmの吊り穴付き。使用しないときは、フックなどに吊って収納することができます。
狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。
USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。
※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は49.5Wです。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。
GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。
従来の安全設計に加え、Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。
電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。
トラッキング現象による火災や感電の危険を抑制する絶縁キャップ付きのプラグを採用しています。
※USB Type-C、Lightning、USB Micro-B以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。
※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。
※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
寸法(mm)吊り穴:○(Φ10) ブラック 質量(g)約290 外形寸法(mm)幅約60×奥行約13×高さ約70 ※本体のみ、ケーブルと突起部を除く コード長さ(m)AC:約1.5 使用温度(℃)0〜35 コネクタ形状USB Type-Cポート×3 定格入力電圧(V)AC100〜240、50/60Hz 対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 49.5Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。 対応スイングプラグ:○、二重被ふく:○、絶縁キャップ付きプラグ:○ 定格入力電流(A)1.8 固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能 保証期間1年間 定格出力電力(W)(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力20、USB Type-C1ポート最大出力10、USB Type-C2ポート最大出力10、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1/C2+USB Type-C3ポート:合計最大出力65、USB Type-C1/C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、USB Type-C3ポート最大出力45、PPS最大出力30、(3ポート同時接続時)合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力10、USB Type-C2ポート最大出力10、PPS最大出力30、(単独接続時)USB Type-C1/C2/C3ポート:最大出力67、PPS最大出力49.5 定格出力電圧(V)(2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1/C2ポート:5、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1/C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C1/C2ポート:5/9/12、PPS出力5〜11、USB Type-C3ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5〜11、(3ポート同時接続時)USB Type-C1/C2ポート:5、USB Type-C3ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5〜11、(単独接続時)USB Type-C1/C2/C3ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5〜11 適合地域使用可能:日本 定格出力電流(2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1/2ポート:5V時2A、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1/C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C1/C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・12V/1.67A、PPS出力5〜11V時1.8A、USB Type-C3ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5〜11V時3A、(3ポート同時接続時)USB Type-C1/C2ポート:5V時2A、USB Type-C3ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5〜11V時3A、(単独接続時)USB Type-C1/C2/C3ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.35A、PPS出力5〜11V時4.5A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする