INAX(LIXIL)
風呂フタ 薄型保温組フタ マルチボード浴槽用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
1371
1420
1370
色
レザー調ブラック
W(ホワイト)
K(レザー調ブラック)
質量(kg)
2.6
2.7
2.4
2.5
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62827696
品番
YFK-1469C(1)-D2/K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
色
レザー調ブラック
仕様
1600マルチボード浴槽用
適合
スパージュ
寸法(A×B)(mm)
69×457
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62827696
YFK-1469C(1)-D2/K
09380160
YFK-1469C(1)-D4/K
風呂フタ 薄型保温組フタ マルチボード浴槽用
INAX(LIXIL)
1個
¥
63,980
税込
¥
70,378
4