JAPPY
JAPPYの 空調/換気関連部品
JAPPYの 換気扇部材
JAPPYの 換気扇用カバー・フード
ステン丸型ガラリ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62840393
品番
UK-SGN150SJ-MA
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
SUS304製
丸型ガラリスタンダードタイプ
用途
外壁の換気口としてご使用いただけます
仕様
金網:#12、外壁用丸型フードなし
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
(水止め)50
有効換気面積(cm
2
)
106
表面仕上げ
電解研磨
適合パイプ内径(Φmm)
150