PFプレート棚(業務用厨房棚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62841145 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

業務用SUS430ステンレス製プレート棚です。
外食チェーンのバックヤード、キッチンから倉庫や工場でも使用できる頑丈な設計です。
ブラケットを上向きにつければ側板がある仕様に、下向きにつければオープン棚として設置可能な為、用途や設置場所により使い分けが可能です。
磁石がつくSUS430ステンレスを採用しております。
組立完成品でお届けいたします。

材質SUS430ステンレス 仕上研磨(2B) 奥行(mm)250 高さ(mm)180 板厚t(mm)0.8 厚さ(mm)ブラケット:2 取付ピッチP(mm)540 幅(mm)600 仕様補強なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※耐荷重は目安値となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする