※サンプル画像(画像はKL8-02となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KL10-04 ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ) 62850037 KL10-04 ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ) 62850037

ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 62850037 品番 KL10-04
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

シールゴム材質の選択が可能
火花の出る環境に最適
開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます
継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます

仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R 材質(ゴムシール)HNBR 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜100(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g)80 寸法A(mm)15 寸法B(mm)34.5 寸法C1(mm)23.2 寸法C2(mm)約2.5 寸法E(mm)29.3 適合チューブ外径(Φmm)10 寸法L(mm)35.1 接続ねじR1/2 寸法P(Φmm)17.5 対辺H(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする