曜日別特売
A12×60L 船用トグルピン ステンレス製 本体のみ ノーブランド 62857184

A12×60L 船用トグルピン ステンレス製 本体のみ ノーブランド 62857184
A12×60L 船用トグルピン ステンレス製 本体のみ ノーブランド 62857184

船用トグルピン ステンレス製 本体のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法(mm)60径(Φ)12注文コード62857184品番A12×60L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております

用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303寸法(mm)60径(Φ)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする